• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 D12.0-24-2.50-R18 45°-Planfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107325
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107325
EAN / GTIN 7291075360646
Herstellernummer 3107325
L-Nummer L23980 2199

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 12.67″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 24 ,Nabendurchmesser (DHUB) 9″ ,Gesamtlänge (OAL) 3.09″

Merkmal:

  • Arbor Style: C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 12″
  • Durchmesser (DC/DCX): 12.67″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 12.67″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 24
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.197″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 9″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONMU 0706
  • Gesamtlänge (OAL): 3.09″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb