• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 TPK D25-28-2-W25-10 Wendelschaftfräser für HM390 TPKT 1003-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107272
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107272
EAN / GTIN 7291075431339
Herstellernummer 3107272
L-Nummer L23980 1396

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidenlänge max. (APMX) 28 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 95 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 28 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 63 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 1003
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.9 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb