• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 FTD D4.00-8-1.50-19 90°-Planfräser für HM390 TDKT 1907-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3107071
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107071
EAN / GTIN 7291075344530
Herstellernummer 3107071
L-Nummer L23980 1779

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.23″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.63″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.23″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TDKT 1907
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb