• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 FSYD125-09-38.1-R07 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106859
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106859
EAN / GTIN 7291075311532
Herstellernummer 3106859
L-Nummer L23980 844

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 38.1 mm, Durchmesser (DC/DCX) 134.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 85 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 38.1 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 134.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 134.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 85 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 50 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb