• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 FSYD2.0-05-0.75-R07 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106546
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DOVEIQMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106546
    EAN / GTIN 7291075311600
    Herstellernummer 3106546
    L-Nummer L23980 2774

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2.37″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.77″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2.37″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.37″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.18″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 1.77″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
    • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
    • Einstellwinkel (KAPR): 50 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb