• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 FTD D100-6-31.75-15 90°-Planfräser für HM390 TDKT 1505-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106777
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106777
EAN / GTIN 7291075313215
Herstellernummer 3106777
L-Nummer L23980 103

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 31.75 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb