• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 FTC D040-06-16-07 90°-Planfräser für HM390 TCKT 0703 Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 gewendelten Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106712
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106712
EAN / GTIN 7291075331448
Herstellernummer 3106712
L-Nummer L23980 1263

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 38 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb