• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 ESYD0.62-3W0.75-R05 50°-Schaftfrsäer für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106692
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106692
EAN / GTIN 7291075355680
Herstellernummer 3106692
L-Nummer L23980 2134

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.62″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.1″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.62″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.62″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.84″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 2.234″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 50 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb