Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 9.84″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
- Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
- Anzahl Schneiden (NOF): 5
- Funktionslänge (LF): 9.84″
- Kopflänge (LH): 1.57″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
- Gesamtlänge (OAL): 9.84″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 1.6 Degrees
- Aufnahmeschaft: Round
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees