Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.315″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 7.87″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
- Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.315″
- Anzahl Schneiden (NOF): 4
- Funktionslänge (LF): 7.87″
- Kopflänge (LH): 1.57″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
- Gesamtlänge (OAL): 7.87″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 2.1 Degrees
- Aufnahmeschaft: Round
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees