• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IQ845 FSYD2.5-07-1.00-R07 50°-Planfräser für quadratische Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106548
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DOVEIQMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106548
EAN / GTIN 7291075311624
Herstellernummer 3106548
L-Nummer L23980 1599

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2.87″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2.87″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.87″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.18″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.22″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 50 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb