• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETP D32-3-W32-10 90° Schaftfräser für HM390 TPKT 1003 Trigon Wendenschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106417
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106417
EAN / GTIN 7291075313932
Herstellernummer 3106417
L-Nummer L23980 1681

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 74 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.1 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb