• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 8/16-D315-20-60R Flexibles Planfrässystem für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten mit unterschiedlichen Anstellwinkeln

Artikel-Nr.: 3106292
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106292
EAN / GTIN 7291075232271
Herstellernummer 3106292
L-Nummer L23980 582

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 323 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 20, Nabendurchmesser (DHUB) 222 mm, Gesamtlänge (OAL) 81.6 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 315 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 323 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 323 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 20
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.9 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 222 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 050500-PL
  • Gesamtlänge (OAL) 81.6 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 44 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb