• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 FSN D080-09-27-R13 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106067
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIDO 890 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106067
EAN / GTIN 7291075290127
Herstellernummer 3106067
L-Nummer L23980 91

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 76.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 51.1 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 76.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 76.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 60 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Gesamtlänge (OAL) 51.1 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 89 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb