• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 FSN D2.0-05-0.75-R13 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106089
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 890 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106089
EAN / GTIN 7291075290363
Herstellernummer 3106089
L-Nummer L23980 2118

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1.862″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.771″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.797″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1.862″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.862″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.771″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S890 SNMU 1305PNR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.797″
  • Einstellwinkel (KAPR): 89 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.793″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb