• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S890 FSN D050-04-22-R13 Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106084
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 890 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106084
    EAN / GTIN 7291075290158
    Herstellernummer 3106084
    L-Nummer L23980 311

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 46.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 41.1 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 46.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 46.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Gesamtlänge (OAL) 41.1 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 89 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 890 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb