• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45CL 8/16 D050-07-22R Extra eng geteilte 45°-Planfräser mit Wendeschneidplatten mit Keilklemung für quadratische oder achteckige Wendeschneidplatten mit 8/16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105784
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105784
EAN / GTIN 7291075298208
Herstellernummer 3105784
L-Nummer L23980 1099

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 60.4 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 41.2 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 60.4 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 60.4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Gesamtlänge (OAL) 41.2 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb