• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S845 F45SX D6.0-17-2.0R16 45°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 wendelförmigen Schneidkanten in rechter Ausführung

Artikel-Nr.: 3105065
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 845 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105065
EAN / GTIN 7291075209280
Herstellernummer 3105065
L-Nummer L23980 1663

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6.58″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 17 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4.33″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6.58″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 6.58″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 17
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.276″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 4.33″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 845 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb