• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S845 F45SX D050-04-22-R16 45°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 wendelförmigen Schneidkanten in rechter Ausführung

Artikel-Nr.: 3104431
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 845 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104431
EAN / GTIN 7291075208832
Herstellernummer 3104431
L-Nummer L23980 176

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 64.8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 64.8 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 64.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.15 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 845 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb