• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S845 F45SX D125-8-3810R16 45°-Planfräser für Wendeschneidplatten mit 8 wendelförmigen Schneidkanten in rechter Ausführung

Artikel-Nr.: 3104576
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3104576
    EAN / GTIN 7291075208900
    Herstellernummer 3104576
    L-Nummer L23980 319

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 38.1 mm, Durchmesser (DC/DCX) 139.8 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 82 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 38.1 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 139.8 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 139.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 7.15 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 82 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 845 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb