• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45NM D6.0-15-2.00-R08 45°-Planfräser für oktagonale ONHU/MU 0806…-Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105050
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie 16MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105050
EAN / GTIN 7291075180121
Herstellernummer 3105050
L-Nummer L23980 3121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6.49″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 15
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.94″
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6.49″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 6.49″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 15
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.94″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 080608-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "16MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb