• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45NM D4.0-07-1.50-R08 45°-Planfräser für oktagonale ONHU/MU 0806…-Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3103318
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie 16MILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103318
    EAN / GTIN 7291075179996
    Herstellernummer 3103318
    L-Nummer L23980 3149

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Plan-, Eckfräser mit WSP
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 4.49″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.27″
    • Gesamtlänge (OAL): 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 4.49″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.49″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.27″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 080608-TN
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 44.3 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "16MILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb