• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45WG D5.0-18-1.5-FX-R08 45°-Planfräser für eng geteilte, oktagonale ONHU/MU 0806…-Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3103876
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie 16MILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103876
EAN / GTIN 7291075193411
Herstellernummer 3103876
L-Nummer L23980 3153

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5.47″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 18
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.27″
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5.47″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5.47″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 18
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.27″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 080608-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "16MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb