• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45NM D2.5-05-1.00-R08 45°-Planfräser für oktagonale ONHU/MU 0806…-Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3104601
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie 16MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104601
EAN / GTIN 7291075180046
Herstellernummer 3104601
L-Nummer L23980 3115

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2.99″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.2″
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2.99″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.99″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.22″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 080608-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "16MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb