{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Material | Stahl | |
Außen-⌀ A | 315 mm | |
Durchlass E | 103 mm | |
Höhe ohne Backen H1 | 95 mm | |
Höhe mit Backen H2 | 141 mm | |
Zentrier-⌀ B | 260 mm | |
Zentriertiefe C | 5 mm | |
Schlüsselvierkant K | 14 mm | |
Gewicht | 51,2 kg | |
maximale Drehzahl | 2.300 min-1 | |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter |
Artikelnummer | 310505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208026824 | |
Herstellernummer | 185306 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 315 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
1.976,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
1.475,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
867,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Durchlass E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Höhe mit Backen H2 | 141 mm | 140,2 mm | 137 mm |
Norm | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Zentrier-⌀ B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Zentriertiefe C | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Farbcode für Zubehör | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |