Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 125 mm

Artikel-Nr.: 310505 125
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-4
Material Stahl
Außen-⌀ A 125 mm
Durchlass E 32 mm
Höhe ohne Backen H1 56 mm
Höhe mit Backen H2 78,5 mm
Zentrier-⌀ B 95 mm
Zentriertiefe C 4 mm
Schlüsselvierkant K 9 mm
Gewicht 5,4 kg
maximale Drehzahl 5.500 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 310505 125
EAN / GTIN 4019208527000
Herstellernummer 185302

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.
1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach innen gestuft.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120313140.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme  125 mm

Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 125 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
658,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
313,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
479,00 €
Außen-⌀ A 125 mm 125 mm 125 mm
Gewicht 5,4 kg 5 kg 5 kg
Höhe ohne Backen H1 56 mm 56 mm 59,5 mm
maximale Drehzahl 5.500 min-1 4.000 min-1 5.500 min-1
Norm DIN 702-4 DIN 702-4 DIN 702-4
Zentriertiefe C 4 mm 4 mm 4 mm
Produktart Planspiralfutter Planspiralfutter Planspiralfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb