• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45NM D250-14-60-R08 45°-Planfräser für oktagonale ONHU/MU 0806…-Wendeschneidplatten mit 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3104838
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie 16MILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104838
EAN / GTIN 7291075180053
Herstellernummer 3104838
L-Nummer L23980 518

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 262 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 14, Nabendurchmesser (DHUB) 137 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 262 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 262 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 14
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 137 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONHU 080608-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 44.3 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "16MILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb