Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.319″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4.7″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD): 0.437″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
- Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.319″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Ausführung Frontteil: A
- Kopflänge (LH): 1.2″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HCC D.50-R.015-QF
- Gesamtlänge (OAL): 4.7″
- Aufnahmeschaft: Round
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
- Drehmoment (TQ): 53 lbfxin