• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D.38-D-L6.0-C.50 Multifunktionsfräser mit Kugelzahn D=.375″.

Artikel-Nr.: 3103597
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103597
EAN / GTIN 7291075267976
Herstellernummer 3103597
L-Nummer L23980 2801

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.26″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 6″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 2″

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 1.8 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Eckenradius (RE): 0.188″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.26″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Ausführung Frontteil: D
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HBR D.38
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Drehmoment (TQ): 47 lbfxin
  • Nutzlänge (LU): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb