• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EAL32-L100-HSK63A-16 Lange Schaftfräser mit integrierter HSK-Schnittstelle für die Bearbeitung von Aluminium mit HM90 APCR1605 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103162
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103162
EAN / GTIN 7291075179439
Herstellernummer 3103162
L-Nummer L23980 2981

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 158 mm, Aufnahmeschaft HSK-A, Aufnahmeschaft HSK-A, Nutzlänge (LU) 97 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 4.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 126 mm
  • Kopflänge (LH) 100 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Gesamtlänge (OAL) 158 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 22 Degrees
  • Aufnahmeschaft HSK-A
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 97 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb