• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D3.0-0.375-06-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103143
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103143
EAN / GTIN 7291075161601
Herstellernummer 3103143
L-Nummer L23980 2512

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.88″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.394″ ,Schneidbreite min. (CWN) 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.77″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.88″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.394″
  • Schneidbreite min. (CWN): 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.77″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 126508-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 4
  • Nutzlänge (LU): 1.15″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb