• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D125-07-32-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102984
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102984
EAN / GTIN 7291075161540
Herstellernummer 3102984
L-Nummer L23980 2734

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 34.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite max. (CWX) 8.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 34.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 12
  • Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 124808-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
  • Nutzlänge (LU) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb