• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 FAL-D4.00-1.50-16 Planfräser für HM90 APCR 1605 -Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3102772
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102772
EAN / GTIN 7291075157802
Herstellernummer 3102772
L-Nummer L23980 3045

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.61″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160520R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb