• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M F90AX D2.00-6-.75-13 90° Planfräser für 3M AXKT 1304 Wendenschneidplatten für die Schwerzerspanung.

Artikel-Nr.: 3101598
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
Serie MILL2000
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101598
EAN / GTIN 7291075113075
Herstellernummer 3101598
L-Nummer L23980 3113

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.842″
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.842″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb