• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M E90AX D25-W25-13-C 90°-Schaftfräser für 3M AXKT - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101143
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILL2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101143
EAN / GTIN 7291075113037
Herstellernummer 3101143
L-Nummer L23980 3055

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 95 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 33 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 63 mm
  • Kopflänge (LH) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) 3M AXKT 1304PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 33 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb