• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M AXK D1.25-14-3-W125-13 Wendelschaftfräser für die Schwerzerspanung mit 3M AXKT 1304 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101573
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MILL2000
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101573
EAN / GTIN 7291075113150
Herstellernummer 3101573
L-Nummer L23980 1752

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.44″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 4.3″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.44″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 4.3″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb