• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERCM D32-C32-CP12 Multifunktions Schaftfräser mit weiter Teilung und vier Schneidprofile

Artikel-Nr.: 3101344
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101344
EAN / GTIN 7291075108484
Herstellernummer 3101344
L-Nummer L23980 1032

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 230 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) R90MT
  • Gesamtlänge (OAL) 230 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 10 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb