• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERCM D1.50-M16-CP.50 Profilschaftfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3101233
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101233
EAN / GTIN 7291075126228
Herstellernummer 3101233
L-Nummer L23980 1710

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.14″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.205″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.14″
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Eckenradius (RE): 1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.205″
  • Funktionslänge (LF): 1.693″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): R90MT 43-RM
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 6.5 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb