• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERCM D1.50-C1.25CP12 Multifunktions Schaftfräser mit weiter Teilung und vier Schneidprofile

Artikel-Nr.: 3101342
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101342
EAN / GTIN 7291075108514
Herstellernummer 3101342
L-Nummer L23980 1725

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.24″ ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.24″
  • Kopflänge (LH): 1.58″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): R90MT
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 6 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb