• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D160-16-40-12 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3100988
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100988
EAN / GTIN 7291075096156
Herstellernummer 3100988
L-Nummer L23980 3031

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 20 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 50 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 12
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 20 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb