• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSB D160-16-40-R10 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3100899
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100899
EAN / GTIN 7291075096248
Herstellernummer 3100899
L-Nummer L23980 880

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 52 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 13, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 20 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 52 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 13
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL) 20 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13
  • Nutzlänge (LU) 16 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb