• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45ST D1.00-W.75 45° Planfräser für Wendeschneidplatten SEK/MT-12

Artikel-Nr.: 3100387
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100387
EAN / GTIN 7291075089998
Herstellernummer 3100387
L-Nummer L23980 2122

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.26″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.47″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.26″
  • Funktionslänge (LF): 2.484″
  • Kopflänge (LH): 1-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SEMT 43AFTN-76
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb