• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

APK D .75-1.12-W.75FE Wendelschaftfräser für APKT/R-10 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100273
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100273
EAN / GTIN 7291075088861
Herstellernummer 3100273
L-Nummer L23980 2051

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.15″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.15″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb