• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

APK D20-28-FE JPN Wendelschaftfräser für Wendeschneidplatten APKT/R-10 Durchmesserbereich 20-50mm.

Artikel-Nr.: 3100247
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100247
    EAN / GTIN 7291075038705
    Herstellernummer 3100247
    L-Nummer L23980 1302

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 28 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 1, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 28 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 1
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR
    • Gesamtlänge (OAL) 110 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb