• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ADKR 150504PDR-HM IC328 Hoch positive Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von rostbeständigem Stahl und hoch hitzebeständigen Legierungen

Artikel-Nr.: 5601704
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5601704
    EAN / GTIN 7291075037944
    Herstellernummer 5601704
    L-Nummer L23910 745

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.63 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 14.2 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.3 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.63 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb