{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Dorn-⌀ | 32 mm | |
Norm | DIN 6367 | |
Gewinde M | M16 | |
Gewindelänge | 26 mm | |
Kopf-⌀ | 42 mm | |
Kopfstärke | 9 mm | |
Produktart | Anzugsschraube |
Artikelnummer | 309861 32 | |
EAN / GTIN | 4250122674207 | |
Herstellernummer | 102.11.32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fräser-Anzugsschraube durchbohrt 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
22,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
14,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Dorn-⌀ | 32 | 32 |
Gewinde M | M16 | M16 |
Gewindelänge | 26 | 26 |
Kopf-⌀ | 42 | 42 |
Kopfstärke | 9 | 9 |
Norm | DIN 6367 | DIN 6367 |
Produktart | Anzugsschraube | Anzugsschraube |