Fräser-Anzugsschraube durchbohrt, DIN 6367, für Dorn-⌀: 27mm

Artikel-Nr.: 309861 27
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 27 mm
Norm DIN 6367
Gewinde M M12
Gewindelänge 22 mm
Kopf-⌀ 35 mm
Kopfstärke 8 mm
Produktart Anzugsschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309861 27
EAN / GTIN 4250122674191
Herstellernummer 102.11.27

Beschreibung

Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.
Kühlmittelabgabe über seitliche Bohrungen.

Hinweis:

Kompatibel zu
  • Schnittstelle HSK, PSC.
  • Schnittstelle SK und BT nur mit Aufnahmeform ADB.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Fräser-Anzugsschraube durchbohrt, DIN 6367, für Dorn-⌀: 27mm

Fräser-Anzugsschraube durchbohrt, DIN 6367, für Dorn-⌀: 27mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
13,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
10,30 €
für Dorn-⌀ 27 mm 27 mm
Gewinde M M12 M12
Gewindelänge 22 mm 22 mm
Kopf-⌀ 35 mm 35 mm
Kopfstärke 8 mm 8 mm
Norm DIN 6367 DIN 6367
Produktart Anzugsschraube Anzugsschraube

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb