{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Dorn-⌀ | 22 mm | |
Norm | DIN 6367 | |
Gewinde M | M10 | |
Gewindelänge | 18 mm | |
Kopf-⌀ | 28 mm | |
Kopfstärke | 7 mm | |
Produktart | Anzugsschraube |
Artikelnummer | 309861 22 | |
EAN / GTIN | 4250122681588 | |
Herstellernummer | 102.11.22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fräser-Anzugsschraube durchbohrt 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
8,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Dorn-⌀ | 22 | 22 |
Gewinde M | M10 | M10 |
Gewindelänge | 18 | 18 |
Kopf-⌀ | 28 | 28 |
Kopfstärke | 7 | 7 |
Norm | DIN 6367 | DIN 6367 |
Produktart | Anzugsschraube | Anzugsschraube |