ER-Mini-Spannmutter für Dichtscheiben 25

Artikel-Nr.: 309652 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6499
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER 25 mm
Norm DIN 6499
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Gesamtlänge L 25 mm
Außen-⌀ D 35 mm
Gewinde M30×1
maximales Anzugsmoment 45 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309652 25
EAN / GTIN 4045197645739
Herstellernummer 309652 25

Beschreibung

Ausführung:

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.
  • Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb