{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER | 16 mm | |
Norm | DIN 6499 | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Gesamtlänge L | 22,5 mm | |
Außen-⌀ D | 22 mm | |
Gewinde | M19×1 | |
maximales Anzugsmoment | 35 Nm | |
Produktart | Spannmutter |
Artikelnummer | 309652 16 | |
EAN / GTIN | 4045197645715 | |
Herstellernummer | 309652 16 |